Fresa de avance elevado 7792VX 25/4 mm

Número de artículo: 221905 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 14 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.9 mm
Longitud total Ltot 35 mm
Rosca de alojamiento M M12
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 39 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.87 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 13.2 mm
Plaquita de corte adecuada XP.. 0603
Tamaño de plaquita 06
Tornillo para plaquita 229916 (T7; 0,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221905 25/4
EAN / GTIN 4059782503496
Número del fabricante 5667023

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX 25/4 mm

Fresa de avance elevado 7792VX 25/4 mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 651.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 407.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca de alojamiento M M12 M12
Longitud total Ltot 35 35
⌀ de corte DC 25 25
⌀ D3 14 19
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 48
Ángulo de rampa αmáx. 0.87 1.15
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra