X.LT..ER-D41, X400, Tamaño de plaquita: 06mm

Número de artículo: 221925 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 38.41 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 32.01 / Unidad
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XPLT060308-ER-D41
Tamaño de plaquita 06
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase X400
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1.37 mm
Avance fz por diente 0.2 mm - 1.8 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221925 06
EAN / GTIN 2050002058606
Número del fabricante 5654377

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
110
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.