{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.9 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.4 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8.2 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XP.. 0603 | |
Tamaño de plaquita | 06 | |
Tornillo para plaquita | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Número del fabricante | 5681122 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 556.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 320.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 334.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8.2 mm | 10.13 mm | 12.4 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |