{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2.5 mm | |
Longitud total Ltot | 43 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.67 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10.3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 1205 | |
Tamaño de plaquita | 12 | |
Tornillo para plaquita | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504790 | |
Número del fabricante | 5659132 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 522.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 257.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 421.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 314.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10.3 mm | 11.92 mm | 10.5 mm | 12.34 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |