{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 19.3 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
par de giro recomendado | 80 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220376 DL20/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150127 | |
Número del fabricante | 75.250.DL20.1 |