{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 11.5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
par de giro recomendado | 30 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220376 DL12/16 | |
EAN / GTIN | 4034221129581 | |
Número del fabricante | 75.160.DL12.1 |