Prolongación DUO-LOCK cónica acero corta SAFE-LOCK, Interfaz DUO-LOCK / ⌀ DS: DL10/16

Número de artículo: 220376 DL10/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK / ⌀ DS precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL10
⌀ de mango Ds 16 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 9.6 mm
Longitud total L 90 mm
par de giro recomendado 20 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220376 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149930
Número del fabricante 75.160.DL10.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.