{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 9.6 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
par de giro recomendado | 20 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220376 DL10/20 | |
EAN / GTIN | 4034221149992 | |
Número del fabricante | 75.200.DL10.1 |