{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 130 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.4 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28.85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 0602.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215609 32/8 | |
EAN / GTIN | 4045197409904 | |
Número del fabricante | 215609 32/8 |