Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga 20/4S mm

Número de artículo: 215609 20/4S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 18 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 38 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 0.9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.68 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16.85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215609 20/4S
EAN / GTIN 4045197601827
Número del fabricante 215609 20/4S

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida. Plaquitas reversibles APMT 0602..

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,45 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.
Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.