Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/7mm

Número de artículo: 215609 25/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 115 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
⌀ D3 23 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 48 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 0.9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.52 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 21.85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215609 25/7
EAN / GTIN 4045197409898
Número del fabricante 215609 25/7

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida. Plaquitas reversibles APMT 0602..

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,45 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.
Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/7mm

Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/7mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 632.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 643.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo L1 25 mm 30 mm
Longitud total Ltot 115 mm 90 mm
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico Mango Weldon
⌀ de corte DC 25 mm 25 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados
⌀ de mango Ds h6 20 mm 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm 48 mm

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra