{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Forma del mango | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 140 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.64 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo |
215565 16/2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197708045
Copiar |
|
Número del fabricante |
215565 16/2
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |