{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 35 mm | |
Longitud total Ltot | 180 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215565 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409058 | |
Número del fabricante | 215565 25/2L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2Lmm
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 418.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 430.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 448.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 405.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 4 | 2 |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado |
Longitud total Ltot | 180 mm | 200 mm | 40 mm | 170 mm |
Refrigeración interior | sí | no | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |