{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 49 mm | |
Longitud total Ltot | 105 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.88 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215560 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408945 | |
Número del fabricante | 215560 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/3mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 451.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 421.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 49 mm | 49 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | 47 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | 48 mm |