{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Forma del mango | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 37 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.7 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.19 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 14.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215560 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408853 | |
Número del fabricante | 215560 20/3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |