Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Número de artículo: 215560 16/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 37 mm
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 29 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Fresado circular de taladro ap 1.2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1.64 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10.5 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335..
Juego tornillo para plaquita reversible 219825 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215560 16/2
EAN / GTIN 4045197408907
Número del fabricante 215560 16/2

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm

a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 305.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 294.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 458.72
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 204.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
Longitud total Ltot 85 mm 85 mm 78 mm 85 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
⌀ de corte DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
⌀ de mango Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra