Fresa de planear de 45° TwinCut División normal 160/10 mm

Número de artículo: 213415 160/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 10
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TwinCut
    ⌀ de corte DC 160 mm
    Número de filos Z 10
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U 171.8 mm
    ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U 175.2 mm
    Longitud total Ltot para placas SN.U 63 mm
    Longitud total Ltot para placas ON.U 61.3 mm
    ⌀ de perforación de asiento 40 mm
    Plaquita de corte adecuada SN.U; ON.U
    Juego tornillo para plaquita reversible 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Calzo 219897
    Tornillo de amarre para calzo 219899
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213415 160/10
    EAN / GTIN 4045197605535
    Número del fabricante 213415 160/10

    Descripción

    Ejecución:

    A partir de un ⌀ de 160 mm para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

    Aplicación:

    Con plaquitas de corte de dos lados con 8 filos (ON. U) o plaquitas de 4 filos (SN. U).

    Pieza de repuesto:

    El calzo n.º 219897 es utilizable para ambos tipos de plaquita de corte.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
    Sin equipamiento mixto de ON. U y SN. U admisible.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra