ONMU 05T6 ANER ST1400

Número de artículo: 213430 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 37.31 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 31.09 / Unidad
a petición
En stock
1,334 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ONMU 05T6 ANER
    Tipo ST1400
    Clase HB7510
    Material de corte MD
    Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
    Avance fz por diente 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 16
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213430 ST1400
    EAN / GTIN 4045197605948
    Número del fabricante 213430 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    220
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    200
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    De dos lados con 2 × 8 filos.

    Recomendación:

    Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra