{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinCut | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 136.8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 140.2 mm | |
Longitud total Ltot para placas SN.U | 63 mm | |
Longitud total Ltot para placas ON.U | 61.3 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calzo | 219897 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213415 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197605528 | |
Número del fabricante | 213415 125/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de planear de 45° TwinCut División normal, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 125/8mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,330.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 1,123.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 1,706.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 1,203.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 6 | 12 | 12 |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ de corte DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |