{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.02 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197101693 | |
Número del fabricante | 191320 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico 7 mm
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 40.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
US $ 27.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 25.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
US $ 34.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin | sin |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo | W | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |