{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.018 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197101686 | |
Número del fabricante | 191320 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico 6 mm
a petición
En stock
233 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
572 piezas en stock
US $ 20.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
761 piezas en stock
US $ 25.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
514 piezas en stock
US $ 18.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
591 piezas en stock
US $ 22.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Ángulo de hélice | 42 grados | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados | 30-40 grados |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |