{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.029 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191320 11 | |
EAN / GTIN | 4045197101730 | |
Número del fabricante | 191320 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico 11 mm
a petición
En stock
145 piezas en stock
US $ 51.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
US $ 40.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
147 piezas en stock
US $ 46.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
206 piezas en stock
US $ 35.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipo | W | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 4 |