{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.046 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 | |
Número del fabricante | 191320 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico 16 mm
a petición
En stock
378 piezas en stock
US $ 65.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
US $ 53.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
426 piezas en stock
US $ 64.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
726 piezas en stock
US $ 49.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
943 piezas en stock
US $ 58.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
US $ 134.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |