Terraja, M: M8

Número de artículo: 140460 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
354 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1.25 mm
⌀ exterior 25 mm
Altura 9 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140460 M8
EAN / GTIN 4062406233372
Número del fabricante 140460 M8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Terraja, M: M8

Terraja, M: M8

a petición
En stock
354 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
636 piezas en stock
US $ 35.10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 65.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
326 piezas en stock
US $ 69.18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 85.84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,789 piezas en stock
US $ 21.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados
Tipo de rosca M M M M M-LH M
Altura 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha izquierda derecha
Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g