{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3,5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0.6 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140460 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233327 | |
Número del fabricante | 140460 M3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja M3,5
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 47.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 48.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 69.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | M | M | M |
Tamaño de rosca | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Altura | 5 | 5 | 5 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |