{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1.75 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140460 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233396 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Terraja M12
a petición
En stock
293 piezas en stock
US $ 73.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
US $ 107.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M |
Altura | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |