{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.9 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.4 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197749505 | |
Número del fabricante | 122251 7,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 7,4 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 100.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 71.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 79.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |