{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37.3 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749178 | |
Número del fabricante | 122251 3,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 3,8 mm
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 41.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 25.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 28.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ de mango Ds | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | 0.08 mm/rev. | 0.08 mm/rev. |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37.3 mm | 37.3 mm | 37.3 mm |