{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33.5 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.7 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749161 | |
Número del fabricante | 122251 3,7 |