{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31.1 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.3 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749123 | |
Número del fabricante | 122251 3,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 3,3 mm
a petición
En stock
452 piezas en stock
US $ 33.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
631 piezas en stock
US $ 22.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
US $ 25.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 3.3 mm | 3.3 mm | 3.3 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31.1 mm | 31.1 mm | 31.1 mm |