{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.13 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 6 | |
EAN / GTIN | 4045197016669 | |
Número del fabricante | 114360 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 6 mm
a petición
En stock
14,374 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
724 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Material de corte | HSS | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 | 28 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48 | 19 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |