{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15.5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 178 mm | |
⌀ de mango Ds | 15.5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017239 | |
Número del fabricante | 114360 15,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 15,5 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 65.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
US $ 61.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 27.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 178 | 178 | 115 | 178 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96.8 | 96.8 | 34.8 | 96.8 |