{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.1 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.1 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016973 | |
Número del fabricante | 114360 9,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 9,1 mm
a petición
En stock
546 piezas en stock
US $ 12.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 3.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
300 piezas en stock
US $ 5.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 7.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
978 piezas en stock
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
⌀ de mango Ds | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 26.4 | 67.4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |