Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-13

Número de artículo: 115245 1-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
883 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Zona de la broca 1 mm - 13 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Número de brocas 25
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0.5 mm
    con estuche
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115245 1-13
    EAN / GTIN 4045197024701
    Número del fabricante 115245 1-13

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    56
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Integrados por brocas espirales DIN 338.
    Grosor de alma normal, sin aumento del alma.
    Rectificado entre puntas preciso.
    Perfiles rectificados:
    alta precisión de oscilación circular y de división, brocas para la fabricación en serie.
    Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja  1-13

    Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-13

    a petición
    En stock
    883 piezas en stock
    US $ 250.02
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    105 piezas en stock
    US $ 629.82
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Número de filos Z 2 2
    Recubrimiento TiN TiAlN
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0.5 0.5
    anillo de color sin verde
    Norma DIN 338 DIN 338
    Ángulo de punta 118 118
    Tipo de producto Broca espiral Broca espiral

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra