{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.2 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.2 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016485 | |
Número del fabricante | 114360 4,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 4,2 mm
a petición
En stock
28,108 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
991 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiN |
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 | 22 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.7 | 15.7 |