{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26.1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197016324 | |
Número del fabricante | 114360 2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 2,6 mm
a petición
En stock
1,559 piezas en stock
US $ 2.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total L | 57 | 43 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 118 | 130 |
Tipo | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |