{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 600 mm | |
Longitud máxima plano | 2,000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 70 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 100 mm | |
Medida A | 368 mm | |
Medida B | 477 mm | |
Medida C | 233 mm | |
Medida D | 227 mm | |
Medida E | 195 mm | |
Medida F | 493 mm | |
Medida G | 80 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 2,000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 800 kg | |
Peso | 157 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085995 2000 | |
Número del fabricante | UL2000+ |