Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Electroimán elevador de carga UL Plus 1000 kg

Número de artículo: 085995 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 450 mm
Longitud máxima plano 1,500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 45 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 75 mm
Medida A 260 mm
Medida B 359 mm
Medida C 176 mm
Medida D 174 mm
Medida E 140 mm
Medida F 391 mm
Medida G 72 mm
Capacidad de carga máxima plano 1,000 kg
Capacidad de carga máxima redondo 400 kg
Peso 63 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085995 1000
Número del fabricante UL1000+

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Empuñadura de accionamiento de marcha suave con bloqueo de seguridad para el mecanismo de conmutación. Una comprobación previa de las cargas que han de elevar por medio de placa de seguridad garantiza un factor de seguridad de 3:1.

Aplicación:

Para la manipulación y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085992; 085995) o delgados y planos (n.º 085985).
Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.