{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 200 mm | |
Longitud máxima plano | 1,500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 20 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 40 mm | |
Medida A | 101 mm | |
Medida B | 155 mm | |
Medida C | 69 mm | |
Medida D | 74 mm | |
Medida E | 64 mm | |
Medida F | 152 mm | |
Medida G | 26 mm | |
capacidad de carga mínima plano | 4 kg | |
Capacidad de carga máxima plano | 125 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 50 kg | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085995 125 | |
Número del fabricante | UL0125+ |