Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas baltas 1800 mm

Prekės Nr.: 974030 1800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 19

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
    Plokštelės storis 19 mm
    Aukščio reguliavimo ribos 740 mm - 1 230 mm
    Plotis 1 800 mm
    Gylis 800 mm
    Darbastalio storis 19 mm
    Didžiausia keliamoji galia 70 kg
    Modelis elektra reguliuojamas aukštis
    Svoris 44 kg
    Produkto rūšis Biuro stalas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 974030 1800
    EAN / GTIN 4044917444560
    Gamintojo numeris 3605

    Aprašymas

    Modelis:

    Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą. Bazinė konstrukcija pagaminta iš tvirto T formos kojos rėmo ant pastatomų kojų. Elektra reguliuojamas aukštis nuo 740 iki 1230 mm, su aukščio reguliavimo atminties funkcija. Variklis su tolygu užvedimu ir minkštu sustabdymu. Stalo plokštė, dengta melamino derva su smūgiams atspariomis ABS briaunomis. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 25 mm / s (be apkrovos).
    Spalva:rėmas ir plokštė balti.

    Pastaba:

    Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį