{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 19 mm | |
Aukščio reguliavimo ribos | 740 mm - 1 230 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio storis | 19 mm | |
Didžiausia keliamoji galia | 70 kg | |
Modelis | elektra reguliuojamas aukštis | |
Svoris | 40 kg | |
Produkto rūšis | Biuro stalas |
Produkto numeris | 974030 1200 | |
EAN / GTIN | 4044917437234 | |
Gamintojo numeris | 3595 |