Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas baltas 1600 mm

Prekės Nr.: 974030 1600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 19

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 19 mm
Aukščio reguliavimo ribos 740 mm - 1 230 mm
Plotis 1 600 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio storis 19 mm
Didžiausia keliamoji galia 70 kg
Modelis elektra reguliuojamas aukštis
Svoris 42 kg
Produkto rūšis Biuro stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974030 1600
EAN / GTIN 4044917437135
Gamintojo numeris 3600

Aprašymas

Modelis:

Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą. Bazinė konstrukcija pagaminta iš tvirto T formos kojos rėmo ant pastatomų kojų. Elektra reguliuojamas aukštis nuo 740 iki 1230 mm, su aukščio reguliavimo atminties funkcija. Variklis su tolygu užvedimu ir minkštu sustabdymu. Stalo plokštė, dengta melamino derva su smūgiams atspariomis ABS briaunomis. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 25 mm / s (be apkrovos).
Spalva:rėmas ir plokštė balti.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį