Šviestuvas su stovu Taneo 47

Prekės Nr.: 928655 47
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 30 W
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Apšvietimo priemonės Šviesos diodas
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Šviesos spalva neutrali balta
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
apšvietimas pritemdomas be pakopų
Šviestuvo pagrindo ilgis 577 mm
Šviestuvo pagrindo plotis 136 mm
Šviestuvo pagrindo aukštis 33 mm
Bendras aukštis 1 070 mm
Tvirtinimo tipas Gnybtas tvirtinimui prie stalo
3 D lankstinės svirties veikimo spindulys 180 laipsniai
Prijungimo laido ilgis 3 m
Įvesties kištuko tipas C
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Gamintojo numeris 113573000-00741255

Aprašymas

Modelis:

Efektyvi, kokybiška ir nereikalaujanti priežiūros LED technologija su plokštuminiu, homogeniniu, neakinančiu apšvietimu. Folijos mygtukas su ON/OFF ir šviesos srauto reguliavimu (iki 10 % tolygiai su atminties funkcija). Korpusas iš bespalvio anoduoto aliuminio. Nespyruokliuojantis stovas su 3D priekiniu lankstu. Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4.000 K.
Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).
Su 36 šviesos diodais.

Tiekiama:

Kartu su gnybtu pritvirtinimui prie stalo (užspaudimo ribos 0−70 mm). 3,0 m laidas su Euro kištuku.