ESD korpusas 16G su stalčiais 300/2 mm

Prekės Nr.: 972020 300/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių naudingasis gylis G 12×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Aukštis 300 mm
    Plotis 400 mm
    Gylis 650 mm
    Naud. aukštis 225 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 12
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Naudingasis aukštis stalčiams 225 mm
    Stalčių skaičius 2
    Svoris 25 kg
    Produkto rūšis Darbastalio korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972020 300/2
    EAN / GTIN 4062406166489
    Gamintojo numeris 972020 300/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

    Paskirtis:

    Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150972195.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 150

    Spalva:

    Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, ESD dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį