ESD atsuktuvų Torx® ir 6-briauniams varžtams rinkinys, Įrankių skaičius: 10

Prekės Nr.: 973220 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×12
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×12
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 250 mm
Gylis 300 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 12
Įrankių skaičius 10
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973220: 1 vnt.
WERA ESD atsuktuvas elektronikai Torx® varžtams, Nr. 625772 dyd. TX4; TX5; TX6: po 1 vnt.
PB SWISS TOOLS ESD plokščias 6-briaunis atsuktuvas elektronikai Nr. 627495 dyd. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: po 1 vnt.
GARANT easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Nr. 972312 dyd. 3×3/1: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį