ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais 300 mm

Prekės Nr.: 972030 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčių naudingasis gylis G 12×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 12×20G
    Aukštis 300 mm
    Plotis 400 mm
    Gylis 650 mm
    Plotis  G 12
    Gylis  G 20
    Naud. aukštis 225 mm
    Modelis patiems susikomplektuoti
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    Svoris 9,5 kg
    Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 972030 300
    EAN / GTIN 4062406769727
    Gamintojo numeris 972030 300

    Aprašymas

    Modelis:

    Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

    Paskirtis:

    Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010972015, ESD reguliuojamo aukščio darbo vietų Nr. 972010972017 arba ESD darbastalių Nr. 972150972195 įrengimui.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, dažyta ESD milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
    • Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį