{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 160 mm | |
Užveržimo tarpas | 210 mm | |
Užspaudimo gylis | 100 mm | |
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ | 25 mm - 100 mm | |
keičiamos žiaunos | ne | |
Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį | |
Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant | |
Svoris | 27 kg | |
Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |
Produkto numeris | 967420 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694386 | |
Gamintojo numeris | 967420 160 |