Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos 160 mm

Prekės Nr.: 967722 160
Rinkinio kaina 2 vnt. (16,90 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 160 mm
Užspaudimo plokštumų rūšis profiliuota
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967722 160
EAN / GTIN 4045197974259
Gamintojo numeris 967722 160

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto aliuminio. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.
Profiliuoti užspaudimo paviršiai.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį