Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. 300X250

Prekės Nr.: 967328 300X250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 50 mm
Plotis 300 mm
Gylis 250 mm
Medžiaga Bambukas
Produkto rūšis Apatinė plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967328 300X250
EAN / GTIN 4045197905222
Gamintojo numeris 967328 300X250

Aprašymas

Modelis:

Bambuko plokštė, sandariai įlaminuota, paviršius šlifuotas ir alyvuotas. Briaunos užapvalintos.

Paskirtis:

Universalus pagrindas visiems spaustuvų modeliams ir dydžiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį