Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 140mm

Prekės Nr.: 967420 140
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 140 mm
Užveržimo tarpas 180 mm
Užspaudimo gylis 90 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 20 mm - 80 mm
keičiamos žiaunos ne
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 16 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967420 140
EAN / GTIN 4045197694379
Gamintojo numeris 967420 140

Aprašymas

Modelis:

Visas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Dviguba prizminė kreipiančioji su galimybe pareguliuoti. Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.
Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (nekeičiamos).

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį